SH-20吸着面

SH-20 マグネットホルダー タップなしタイプ 杉原産業 25222744 SH-20 マグネットホルダー タップなしタイプ 杉原産業 25222744

マグネットホルダー タップなしタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222744 品番 SH-20
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。
背面にタップ穴がないタイプです。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)15 直径(Φmm)20 質量(g)36.7 吸着力(N)120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
吸着面は塗装・表面処理はありません。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする