倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
古い設備図面を見る際に、A3製本を見るのですが、元図がA1やA0のため、字が小さく見難くて苦労していました。これまでも普通の虫眼鏡を使用していましたが、これはLEDライト付きで、さらに見やすく感じています。
安いので侮っていました。でもLEDは明るく、とても見やすいし、レンズの大きさも倍率も使いやすい!その上、ハンドルの根元にある25倍の小さなレンズがめちゃくちゃ役に立ちました!
ライトが明るくて非常に明るい倍率も程よくて見やすい