曜日別特売
SR-1800 in Pocket ライト付くり出しルーペ 共栄プラスチック 25222970

in Pocket ライト付くり出しルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25222970品番SR-1800
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付くり出しルーペ。
スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。
持ち運びに便利。
ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。

付属品ライト、キーホルダー、【電池】SR726SW×4個ベージュ×ブラックレンズ径(Φmm)23倍率(倍)4.0、6.0、2枚合成:10レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)59×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする