SRC-RV LEDスウィングルーペカラー 共栄プラスチック 25222988 SRC-RV LEDスウィングルーペカラー 共栄プラスチック 25222988 SRC-RV LEDスウィングルーペカラー 共栄プラスチック 25222988

LEDスウィングルーペカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222988 品番 SRC-RV
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。
省エネで明るい輝き。
LEDライト付の手持ちルーペです。
スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。
使用後はレンズを収納すればライトが消えます。
レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。
手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。
LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。
幅広く使える高性能ルーペ。

仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レッドバイオレット レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする