SR-1900-23 LEDスウィングルーペアニマル柄 共栄プラスチック 25223067 SR-1900-23 LEDスウィングルーペアニマル柄 共栄プラスチック 25223067

LEDスウィングルーペアニマル柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25223067 品番SR-1900-23
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。
省エネで明るい輝き。
LEDライト付の手持ちルーペです。
スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。
使用後はレンズを収納すればライトが消えます。
レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。
手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。
LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。
幅広く使える高性能ルーペ。
福来雀(福良雀)とは、愛らしく寒い冬までに米などを食べて全身の羽毛をふくらませてまんまるになっている雀のことを言い、「富と繁栄を願う」という意味があり縁起が良いとされています。

仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン23・福来雀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする