共栄プラスチック
共栄プラスチックの 光学測定器
共栄プラスチックの ルーペ/拡大鏡
共栄プラスチックの 手持ちルーペ
リーディングルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25223094
品番
NO.1220
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色
持ち手:ブラック
レンズ径(Φmm)
65
倍率(倍)
3
レンズ
硝子(青)
色(フレーム)
シルバー