リーディングルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25223110 品番 NO.1230
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。

持ち手:ブラック レンズ径(Φmm)75 倍率(倍)2.5 レンズ硝子(青) 色(フレーム)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする