ケナメタル
旋削ホルダー A-MDUN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
25
注文コード
25223163
品番
A25RMDUNL11
参考基準価格(税別)
¥38,110
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-MDUN93°用。スチールシャンク
勝手
左
寸法F(mm)
17
逃げ角(度)
14
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
25
形状
ひし形55°
最小加工径D(Φmm)
32
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
ゲージインサート
DN_110408