ケナメタル
Top Notchホルダー TOP NOTCH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
10
注文コード
25223739
品番
A10KNNTOR1
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用内径ホルダー。小内径多機能加工用。スチールシャンク
勝手
右
クランプシステム
Top Notch(TM)
シャンク径D(Φmm)
10
長さL1(mm)
125
ゲージインサート
NG1L
最小加工径D(Φmm)
11.5