ケナメタル
Top Notchホルダー TOP NOTCH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
12
注文コード
25223757
品番
A12MNNTOR2
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用内径ホルダー。多機能加工用。スチールシャンク
勝手
右
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
11
シャンク径D(Φmm)
12
最小加工径D(Φmm)
18.5
長さL1(mm)
150