ケナメタル
Top Notchホルダー TOP NOTCH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
40
注文コード
25223888
品番
A40TNNTOL3
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用内径ホルダー。多機能加工用。スチールシャンク
勝手
左
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
27
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
54
長さL1(mm)
300
ゲージインサート
N.3R