曜日別特売
A50UNNTOR4 Top Notchホルダー TOP NOTCH ケナメタル 25223915

Top Notchホルダー TOP NOTCH

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個勝手シャンク径D(Φmm)50注文コード25223915品番A50UNNTOR4
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Top Notch用内径ホルダー。多機能加工用。スチールシャンク

勝手クランプシステムTop Notch(TM)寸法F(mm)35シャンク径D(Φmm)50最小加工径D(Φmm)70長さL1(mm)350ゲージインサートN.4L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする