曜日別特売
MCLNR1616H09 旋削ホルダー MCLN 95° ケナメタル 25224003

旋削ホルダー MCLN 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25224003品番MCLNR1616H09
参考基準価格(税別)¥13,470販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

外径ホルダー。MCLN95°

勝手形状ひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムKenloc(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)20全長L1(mm)100寸法LH(mm)25シャンク幅B(mm)16シャンク高さH(mm)16ゲージインサートCN_090308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする