ケナメタル
旋削ホルダー MWLN 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25224107
品番
MWLNL2525M06
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MWLN95°
勝手
左
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
25
シャンク幅B(mm)
25
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
WN_060408