MWLNR2525M06 旋削ホルダー MWLN 95° ケナメタル 25224116

旋削ホルダー MWLN 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25224116品番MWLNR2525M06
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外径ホルダー。MWLN95°

勝手寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)25シャンク幅B(mm)25形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)シャンク高さH(mm)25ゲージインサートWN_060408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする