曜日別特売
MVJNR2525M16 旋削ホルダー MVJN 93° ケナメタル 25224195

旋削ホルダー MVJN 93°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25224195品番MVJNR2525M16
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外径ホルダー。MVJN93°

勝手寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)37シャンク幅B(mm)25形状ひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)シャンク高さH(mm)25ゲージインサートVN_160408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする