ケナメタル
旋削ホルダー MCLN 95°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25224369
品番
MCLNR2525M12
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MCLN95°
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
CN_120408