ケナメタル
旋削ホルダー MTEN-S 60°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25224588
品番
MTENNS3225P22
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MTEN-S60°。ニュートラル
勝手
右
形状
三角形
切込み角Kr(°)
60
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
35
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
TN_220408