MVJNL3225P22 旋削ホルダー MVJN 93° ケナメタル 25224807

旋削ホルダー MVJN 93°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25224807品番MVJNL3225P22
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外径ホルダー。MVJN93°

勝手寸法F(mm)32全長L1(mm)170寸法LH(mm)50シャンク幅B(mm)25形状ひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)シャンク高さH(mm)32ゲージインサートVN_220408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする