SMC
その他(MYM-A~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
25224875
品番
MYM-A16A1
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
種類
【中間固定用スペーサ】スペーサなし
ユニット品名
Aユニット