ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
32
溝長(mm)
120
注文コード
25226304
品番
5.34032-032125
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D・溝長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
H!TSドリル用シャンク
シャンク径D(Φmm)
32
全長(mm)
135
溝長(mm)
120
寸法L1(mm)
135
寸法L4(mm)
120
寸法LS(mm)
58
カップリングサイズ
16
フランジ径D(Φmm)
32