ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
HTS エクステンション HTS-HTS Extension
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
210
注文コード
25226417
品番
5.34132R032200
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
HTSドリル用エクステンション
全長(mm)
210
寸法L1(mm)
210
加工径ΦD(mm)
32
カップリングサイズ
16
フランジ径D(Φmm)
32