ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
HTS エクステンション HTS-HTS Extension
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
212
注文コード
25226426
品番
5.34140R040200
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
HTSドリル用エクステンション
全長(mm)
212
寸法L1(mm)
212
加工径ΦD(mm)
40
カップリングサイズ
22
フランジ径D(Φmm)
40