HTS エクステンション HTS-HTS Extension

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)516 注文コード25226505 品番5.34180R080500
参考基準価格(税別)¥142,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は全長など12種類から選べます 他の種類を見る

HTSドリル用エクステンション

全長(mm)516 寸法L1(mm)516 加工径ΦD(mm)80 カップリングサイズ50 フランジ径D(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする