ケナメタル
ねじ切りホルダー LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25226575
品番
LSASL1212N16
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用ホルダー。外径用
勝手
左
寸法F(mm)
16
全長L1(mm)
85
シャンク幅B(mm)
12
シャンク高さH(mm)
12
ゲージインサート
LT16EL