ケナメタル
ねじ切りホルダー LT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25226645
品番
LSASR2020K16
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用ホルダー。外径用
勝手
右
寸法F(mm)
20
全長L1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
LT16ER