PTGNR1616H16 旋削ホルダー PTGN 90° ケナメタル 25227153

旋削ホルダー PTGN 90°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25227153品番PTGNR1616H16
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

外径ホルダー。PTGN90°

勝手形状三角形切込み角Kr(°)90クランプシステムKenlever(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)20全長L1(mm)100寸法LH(mm)20シャンク幅B(mm)16シャンク高さH(mm)16ゲージインサートTN_160408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする