曜日別特売
DNMG150408B K68 ISO インサート DNMG ケナメタル 25227275

ISO インサート DNMG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25227275品番DNMG150408B K68
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする