曜日別特売
CNMP120404 K313 ISO インサート CNMP ケナメタル 25227379

ISO インサート CNMP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さS(mm)4.76コーナーR(mm)0.4注文コード25227379品番CNMP120404 K313
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする