ケナメタル
ISO インサート CNMP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さS(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25227397
品番
CNMP190612 K313
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナーR・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
形状
正方形
寸法D(mm)
19.05
寸法L10(mm)
19.34