ISO インサート VBGT-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード25228063 品番VBGT160404HP K313
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はコーナー半径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形35° コーナー半径(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)5 寸法D(mm)9.53 寸法L10(mm)16.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする