ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート WNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25228377
品番
WNGA080412T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
等辺不等角六角形
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
8.69