ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート SNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
7.94
注文コード
25228614
品番
SNGN120716T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正方形
コーナー半径(mm)
1.6
コーナーR(mm)
1.6
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
12.7