CNGN120412T02020 KY3500 セラミックインサート CNG ケナメタル 25228657

セラミックインサート CNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
コーナーR(mm)1.2
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)4.76
内容量1セット(5個)注文コード25228657品番CNGN120412T02020 KY3500
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状ひし形80°コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする