ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 特殊形状
ISO インサート RPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25228684
品番
RPGN120300 K313
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ISOインサート。Kendexポジティブインサート。丸駒形状
形状
円形
厚さS(mm)
3.18
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし