ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 特殊形状
セラミックインサート ENGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25228788
品番
ENGX130716T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
ひし形75°
コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
厚さS(mm)
7.94
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
13.15