HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25229016 品番 3.76084R048V
参考基準価格(税別)¥164,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用

全長L(mm)120 溝長(mm)70 シャンク径(Φmm)27 加工径ΦD(mm)84 ゲージインサートDFT06T3 材質コバルトハイス 寸法L1(mm)70 コーティングPVDコーティング 最大加工径D(Φmm)90 カップリングサイズ27 カートリッジ内刃:3.77000R028、外刃:3.77000R029V フランジ径D(Φmm)49 パイロットドリルB510S15.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする