曜日別特売
A16RPWLNL06 内径ボーリングバー A-PWLN 95° ケナメタル 25229165

内径ボーリングバー A-PWLN 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個形状六角形80°勝手シャンク径D(Φmm)16注文コード25229165品番A16RPWLNL06
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

内径ボーリングバー。A-PWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー

勝手クランプシステムKenlever(TM)形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)11逃げ角(度)12全長L1(mm)200シャンク径D(Φmm)16最小加工径D(Φmm)27ゲージインサートWN_060404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする