ケナメタル
旋削ホルダー MTJ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25229829
品番
MTJNR2525M16H4
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MTJN93°
勝手
右
形状
三角形
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
TN_160408