ケナメタル
旋削ホルダー PTGN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25229978
品番
PTGNR2525M16
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PTGN90°
勝手
右
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
20
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
TN_160408