ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
刃長l(mm)
5.41
注文コード
25230039
品番
SPHX1205ZCERGP KCK15
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ〜中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)
5.41
厚さS(mm)
5.5
形状
正方形
切刃数
8
寸法BS(mm)
0.7