ケナメタル
ISO インサート DNMG-33
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(5個)
1セット(10個)
コーナーR(mm)
0.4
0.8
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25230678
品番
DNMG15060433 KT315
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5