超硬ドリル B411

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25230809 品番 B411A25000 KF1
参考基準価格(税別)¥163,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート

刃径D1(Φmm)25 シャンク径D(Φmm)25 全長L(mm)184 溝長(mm)126 シャンク長ls(mm)56 材質超硬 コーティングノンコート 加工深さ(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする