ケナメタル
内径ボーリングバー A-PWLN 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
形状
六角形80°
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
16
注文コード
25231317
品番
A16RPWLNR06
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・シャンク径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-PWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
Kenlever(TM)
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
11
逃げ角(度)
12
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
27
ゲージインサート
WN_060404