曜日別特売
A20SPWLNL06 内径ボーリングバー A-PWLN 95° ケナメタル 25231326

内径ボーリングバー A-PWLN 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個形状六角形80°勝手シャンク径D(Φmm)20注文コード25231326品番A20SPWLNL06
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

内径ボーリングバー。A-PWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー

勝手クランプシステムKenlever(TM)形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)13逃げ角(度)14全長L1(mm)250シャンク径D(Φmm)20最小加工径D(Φmm)25ゲージインサートWN_060408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする