ケナメタル
旋削ホルダー PDNN 62,5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25231719
品番
PDNNL2525M11
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PDNN62.5°
勝手
左
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12.5
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
30
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
DN_110408