曜日別特売
PSBNL2525M12 旋削ホルダー PSBN 75° ケナメタル 25231728

旋削ホルダー PSBN 75°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25231728品番PSBNL2525M12
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外径ホルダー。PSBN75°

勝手寸法F(mm)22全長L1(mm)150寸法LH(mm)26シャンク幅B(mm)25形状四角形切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)シャンク高さH(mm)25ゲージインサートSN_120408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする