ケナメタル
旋削ホルダー PTGN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25232254
品番
PTGNL1616H16
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PTGN90°
勝手
左
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
20
全長L1(mm)
100
寸法LH(mm)
20
シャンク幅B(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
ゲージインサート
TN_160408