曜日別特売
PDNNR4025M15 旋削ホルダー PDNN 62,5° ケナメタル 25232507

旋削ホルダー PDNN 62,5°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25232507品番PDNNR4025M15
参考基準価格(税別)¥23,580販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外径ホルダー。PDNN62.5°

勝手形状ひし形55°切込み角Kr(°)62.5クランプシステムKenlever(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)12.5全長L1(mm)150寸法LH(mm)36シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)40ゲージインサートDN_150608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする