MWLNR3225P08H4 旋削ホルダー MWLN 95° ケナメタル 25232708

旋削ホルダー MWLN 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25232708品番MWLNR3225P08H4
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外径ホルダー。MWLN95°

勝手寸法F(mm)32全長L1(mm)170寸法LH(mm)36シャンク幅B(mm)25形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)シャンク高さH(mm)32ゲージインサートWN_080408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする